{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 300 kg | |
Risoluzione | 100 g | |
Altezza cifre unità di visualizzazione | 25 mm | |
Riproducibilità | 100 g | |
Denominazione originale prodotto | EOB | |
Dimensione piano di pesata | 950×500 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 6 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Larghezza display | 215 mm | |
Profondità display | 110 mm | |
Altezza display | 50 mm | |
Peso netto | 17 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo | 479600 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192096 | |
Codice del produttore | EOB 300K100XL |