• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia contapezzi, modello CIB 6 kg

Codice art.: 479541 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 79,80 € /pz.
  • 90,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 6 kg
Risoluzione 0,5 g
Riproducibilità 0,5 g
Linearità ±1 g
Tempo di oscillazione 2 s
Peso minimo del pezzo 2 g
Dimensione piano di pesata 315×215 mm
Larghezza 350 mm
Profondità 330 mm
Altezza 120 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Peso netto 3,6 kg
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi
Tensione nominale 240 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479541 6
EAN / GTIN 4045761214897

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).
  • Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.
  • Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.
  • Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.
  • Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).
  • Commutazione del display da pezzo a peso.

Display di checkweighing: feedback acustico oppure ottico quando le pesature non rientrano in un valore limite predefinito.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta protettiva.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello