Bilancia tascabile modello TGC 150 g

Codice art.: 479446 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 81,40 € /pz.
  • 76,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 150 g
Risoluzione 0,01 g
Larghezza 100 mm
Profondità 130 mm
Altezza 18 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Peso netto 0,18 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522

Descrizione

Esecuzione:

  • Con funzione di tara, tasto della tara.
  • Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.

Bilancia tascabile piatta con ampio piano di pesata in acciaio legato e pratico vano per la funzione di tara. Display LCD retroilluminato per una facile lettura del peso.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello