Bilancia tascabile modello TGC 1000 g

Codice art.: 479446 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 90,60 € /pz.
  • 79,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 1.000 g
Risoluzione 1 g
Larghezza 100 mm
Profondità 130 mm
Altezza 18 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Peso netto 0,18 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Descrizione

Esecuzione:

  • Con funzione di tara, tasto della tara.
  • Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.

Bilancia tascabile piatta con ampio piano di pesata in acciaio legato e pratico vano per la funzione di tara. Display LCD retroilluminato per una facile lettura del peso.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello