{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione | 250 N - 2.250 N | |
Risoluzione | 0,25 N | |
Accuratezza | 0,1 % | |
Memoria dei valori di misura | 99 | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth; Porta USB; Interfaccia RS232C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device) | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 191 mm | |
Larghezza | 84 mm | |
Altezza | 42 mm | |
Tipo di prodotto | Potenziometro |
Codice articolo | 479027 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002071568 |