• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misuratore di forze manuale DFC 1000 N

Codice art.: 479027 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth; Porta USB; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 100 N - 900 N
Risoluzione 0,1 N
Accuratezza 0,1 %
Memoria dei valori di misura 99
Interfaccia Interfaccia Bluetooth; Porta USB; Interfaccia RS232C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Applicazione radio HID (Human Interface Device)
Metrologia digitale
Lunghezza 191 mm
Larghezza 84 mm
Altezza 42 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479027 1000
EAN / GTIN 2050002071551

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di forze universale con display a colori per una misurazione precisa delle forze di trazione e compressione. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.
  • Visualizzazione del valore attuale della forza e del picco.
  • Tasti funzione programmabili.
  • Controllo dei limiti di tolleranza con indicatore ottico e acustico.
  • Memoria dei valori di misura.
  • Analisi statistica dei valori memorizzati.
  • Interfaccia per esportazione dati.
  • Display commutabile: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Possibilità di trasmissione dei valori di misura tramite Bluetooth.
  • Valore medio della forza nel tempo.

Fornitura:

Valigetta di trasporto, spina di ricarica con cavo di collegamento USB, accessori (piattello di pressione, gancio, punta, aletta, scanalatura a V, prolunga).

Accessori speciali:

Banco di prova manuale n. art. 479029.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello