{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,09 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478507 0,09 | |
EAN / GTIN | 4045197925800 | |
Codice del produttore | 478507 0,09 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,09 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
|
|
Tloušťka | 0,09 | 0,09 |
Mezní chyba | ±4 | ±4 |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 |
Materiál | Acciaio inossidabile | C-ocel |
Druh produktu | Nastro per spessimetri | Pás spárových měrek |
Tolerance | T3 | T3 |