{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,07 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478507 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197925589 | |
Codice del produttore | 478507 0,07 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,07 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
157 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,07 | 0,07 |
Limite di errore | ±4 | ±4 |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 |
Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |