{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Norm | Norma interna | |
Toleranz | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 10 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,07 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478504 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197524140 | |
Codice del produttore | 478504 0,07 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×10 m 0,07 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Limite di errore | ±4 | ±4 | ±4 |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 10 | 5 | 5 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Toleranz | T3 | T3 | T3 |