Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Codice art.: 478502 0,12
(2,29 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Limite di errore ±4 µm
    Norma Norma interna
    Tolleranza T3
    Materiale Acciaio C
    Lunghezza rotolo 5 m
    Larghezza rotolo 12,7 mm
    Spessore 0,12 mm
    Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478502 0,12
    EAN / GTIN 4045197519399
    Codice del produttore 478502 0,12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).
    Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.
    Acciaio C − acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili).

    Uso:

    Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l’allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostratori e rulli compressori.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Spessimetro 12,7 mm×5 m  0,12 mm

    Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,12 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    109 pezzi in magazzino
    11,44 €
    (2,29 € / 1 Metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    6 pezzi in magazzino
    16,25 €
    (3,25 € / 1 Metre)
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Spessore 0,12 0,12
    Norma Norma interna Norma interna
    Larghezza rotolo 12,7 12,7
    Lunghezza rotolo 5 5
    Materiale Acciaio C Acciaio inossidabile
    Tipo di prodotto Nastro per spessimetri Nastro per spessimetri
    Tolleranza T3 T3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello