{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±2 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,01 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478502 0,01 | |
EAN / GTIN | 4045197524300 | |
Codice del produttore | 478502 0,01 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |