{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione | 0 mm - 30 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Norma | Norma interna | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di prodotto | Spessimetro per cordoni di saldatura |
Codice articolo |
477630 30
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197927675
copia |
|
Codice del produttore |
477630 30
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |