Descrizione:
Con questo utensile legato galvanicamente, si lavora principalmente in carburo e ceramica industriale. Rispetto agli utensili di rettifica in ceramica tradizionali, gli utensili diamantati sono caratterizzati da una lunga durata e tempi di smerigliatura notevolmente più brevi. Inoltre, offrono un'elevata precisione dimensionale ed esercitano una bassa pressione di levigatura. In questo modo, è possibile lavorare diametri particolarmente piccoli.
Proprietà:
- Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
- Specifiche : 10 X S6 X 50
- Dimensioni (P x P): 8 x 10 mm
- Diametro: 8 mm
- Spessore: 10 mm
- Grana: 126
- Idoneità dei materiali: Metallo duro, ceramica
Vantaggi:
- Elevata precisione dimensionale
- Per diametri piccoli
- Abrasivo superabrasivo
Uso:
- Per la levigatura cilindrica interna di pezzi in carburo e ceramiche industriali