Termometro a infrarossi, Modello: T1

Codice art.: 474012 T1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Campo di misura -30 °C - 400 °C
Risoluzione strumento a infrarossi 0,1 °C
Limite di errore (da −30 °C a 0 °C) ±2 o ±2% del valore di misura °C
Limite di errore (da 0,1 °C a 400 °C) ±1,5 o ±1,5% del valore di misura °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Emissività regolabile 0,1 - 1
Ottica 10 : 1
Lunghezza 75 mm
Larghezza 38 mm
Altezza 190 mm
Peso 200 g
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474012 T1
copia
EAN / GTIN 4029547011689
copia
Codice del produttore 0560 8311
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione rapida e senza contatto anche a distanza.
  • Display: Valori min. / max.
  • Allarme ottico e acustico al superamento del valore limite.
  • Piccolo e maneggevole con display illuminato.
  • Misurazione rapida: 2 misurazioni/s

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo e 1× batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Accessori speciali:

Custodia protettiva n. art. 474029.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello