Tester di installazione, Modello: IT130

Codice art.: 473422 IT130
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 6
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473422 IT130
copia
EAN / GTIN 4014651441033
copia
Produttore BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Tester di installazione TRMS BENNING IT 130
Controllo secondo DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) e DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Controllo di interruttori automatici FI / RCD modello B / B+ (sensibili alla tensione universale) e modello AC, A, F (frequenze di combinazione).
Controlli ancora più semplici, funzionali e sicuri.

Prestazioni:
  • Interfacce bidirezionali (USB / RS 232).
  • Memoria dei valori di misura su 4 livelli (oggetto, blocco, interruttore di sicurezza, punto di misura).
  • Upload di strutture di impianti, download di valori di misura.
  • Indicazione integrata dell’orario (valore di misura con data / ora).
  • Visualizzazione univoca passa / non passa tramite LED verde / rosso sullo strumento di controllo e sulla punta di prova Commander attivabile.
  • Punta di prova Commander con tasto TEST e MEMORIA e illuminazione a LED potente del punto di misura.
  • Tutte le funzioni di misura sono selezionabili direttamente tramite un commutatore.
  • Memoria dei valori di misura per 1800 misurazioni.
  • Display grafico con retroilluminazione, funzione di aiuto con schema dei collegamenti.
  • Alimentazione di corrente tramite 6 batterie AA NiMH.
  • Funzione di caricabatterie integrata nello strumento.

Funzioni di misura:
  • Bassa resistenza dei collegamenti del conduttore di terra e del conduttore equipotenziale (corrente di prova: 200 mA con inversione di polarità).
  • Resistenza di isolamento con tensioni di prova di 50 V, 100 V, 250 V, 500 V e 1000 V.
  • Impedenza di linea (L-N / L) con calo di tensione e corrente di cortocircuito.
  • Impedenza di loop (L-PE) senza apertura di FI / RCD e corrente di cortocircuito.
  • Controllo di interruttori automatici FI / RCD, standard e ritardati (S), modello AC, A, F, B, B+, EV, MI con AUTO-test, tensione di contatto, tempo di apertura e corrente di apertura (test a rampa).
  • Controllo TRUE RMS di tensione, frequenza e direzione del campo rotante.
  • Corrente di perdita del primo guasto nella rete IT.

Controllo di stazioni di ricarica per EV (EVSE modo 3) (wallbox):
  • Adattatore di controllo BENNING EV 3-2 con spina modello 2 per simulare gli stati di ricarica e controllare l’efficacia delle misure di protezione su stazioni di ricarica elettrica monofase e trifase (044169)
Nota:
Il BENNING IT 130 supporta il controllo di EV-RCD con misurazione della corrente di apertura (RCD I) con rampa di 6 mA CC e il controllo del tempo di apertura (RCDt) con 6 mA CC di dispositivi di rilevamento della corrente continua residua.
Per un controllo più completo e agevole delle wallbox, oltre all’adattatore di controllo BENNING EV 3-2 (044169) per i nuovi acquisti consigliamo il tester di installazione BENNING IT 200 (044106). Oltre alla misurazione ampliata del tempo di apertura - anche a 60 mA CC e 200 mA CC - in conformità alla norma IEC 62955, il BENNING IT 200 è dotato inoltre dell’apposita funzione Auto Sequences® per il controllo delle wallbox. Il controllo visivo prescritto può essere inoltre archiviato e documentato direttamente sul BENNING IT 200.

Software di protocollo BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Creazione e trasmissione (upload) di strutture di impianti al BENNING IT 130 per controlli di revisione funzionali.
  • Download di valori di misura e registrazione tramite rapporto di controllo e certificato di collaudo.
  • Download gratuito e aggiornamenti futuri del software.

Condizioni di fornitura:

  • Borsa di trasporto imbottita
  • Software di protocollo BENNING PC-Win IT 130-200 (link di download), cavo per interfaccia USB-/ RS-232
  • Punta di prova Commander (batterie incluse)
  • Cavo per sonda con spina di contatto di terra
  • Cavo di prova a 3 fili universale
  • Set con punta di prova e morsetto a pinza
  • Cinghia di trasporto (dispositivo)
  • 6 batterie AA ricaricabili NiMH, caricabatterie
  • Certificato di taratura

Proprietà:

Visualizzazione: display grafico (illuminato)
Bassa resistenza: 0,01 Ω – 2 kΩ
Resistenza di isolamento: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Impedenza di linea (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedenza di loop (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Corrente di cortocircuito: 0,01 A – 200 kA
Controllo di FI / RCD modello AC / A / F, B / B+ e EV / MI: tempo di apertura, corrente di apertura (rampa), tensione di contatto, autotest
Campo rotante: SÌ
Tensione (TRUE RMS), frequenza: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Resistenza di terra: 0,01 Ω – 2.000 Ω (tramite set di messa a terra)
Corrente (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (tramite pinza)
Illuminamento: 0,01 lux – 20 klux (tramite sensore)
Memoria dei valori di misura: fino a 1800 risultati di misura
Interfacce (bidirezionali): USB, RS 232
Software incl.: SÌ

Accessori speciali:

Misurazione di messa a terra tramite metodo a 3 fili con set di messa a terra (044113).
Corrente TRUE RMS tramite adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Misurazione precisa della corrente di dispersione, di perdita e del conduttore di terra TRMS tramite pinza amperometrica BENNING CC 4-1 (044166) opzionale.
Controllo di prese CEE a 5 poli e da 16 A tramite adattatore di misura CEE BENNING TA 6 (044168) opzionale.
Misurazione dell’illuminamento tramite luxmetro BENNING modello B (044111) opzionale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello