Adattatore di misura MA 4, Modello: MA4

Codice art.: 473405 MA4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
Lunghezza cavo 1 m
Categoria di sovratensione CAT II 300 V
Tipo di prodotto Cavo con puntali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473405 MA4
copia
EAN / GTIN 4014651441620
copia
Produttore BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore di misura per controllo attivo e passivo di mezzi di esercizio monofase e trifase fino a 32 A.
  • Controllo conforme alle norme secondo DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 e in base alla norma DGUV 3.
  • Controllo di mezzi di esercizio monofase (230 V, 16 A) e trifase (400 V, 16 A + 32 A) con collegamento CEE.
  • Misurazione della corrente differenziale su apparecchi trifase e macchine in funzione (MA 4).
  • Controllo di sicurezza e funzionamento di cavi di prolunga CEE.
  • Valigetta di trasporto robusta e impermeabile (IP 67).
  • Utilizzabile universalmente per qualsiasi dispositivo di controllo di apparecchi monofase che si collega alla tensione di rete.


Funzioni di misura di supporto:
  • Resistenza del conduttore di terra e di isolamento.
  • Corrente di dispersione sostitutiva (corrente del conduttore di terra/di contatto).
  • Controllo di sicurezza e funzionamento di cavi di prolunga CEE.
  • Corrente differenziale mezzi di esercizio monofase con collegamento CEE (16 A, 3 poli).
  • Tempo di apertura/corrente di apertura di PRCD e RCD in distributori di corrente mobili.
  • Messa in funzione di mezzi di esercizio trifase con un carico max. di 32 A.
  • Misurazione della corrente differenziale su apparecchi/macchine trifase in funzione.
  • Controllo di apparecchi per saldatura trifase in conformità alla norma DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Uso:

Amplia le possibilità di applicazione del tuo dispositivo di controllo di apparecchi monofase per controllare in conformità alle norme anche mezzi di esercizio con collegamento CEE (16 A, 3 poli e 16 A + 32 A, 5 poli), come apparecchi elettrici, macchine e cavi di prolunga.

Il controllo di cavi di prolunga CEE viene effettuato sul lato della spina e di accoppiamento in modo tale che, oltre al controllo di sicurezza (RPE, RISO), venga eseguito un controllo di funzionamento completo (continuità/rottura dei cavi, cortocircuito e campo rotante) di tutti i conduttori.

Dati d'impiego:

  • Collegamento di prova CEE: 16 A, 3 poli e 16 A + 32 A, 5 poli.
  • Presa di contatto di terra per il collegamento alla presa di prova del dispositivo di controllo di apparecchi.
  • 7 LED di stato per valutare il controllo del funzionamento dei cavi.
  • Schema di collegamento dei campioni nel coperchio del corpo.
  • Valigetta di trasporto robusta e impermeabile (IP 67).
  • Autotest mediante attivazione intenzionale di errori IPE di 1 mA o 3 mA.
  • Presa di contatto di terra per l’alimentazione del dispositivo di controllo di apparecchi monofase.
  • Cavo di collegamento alla rete (1 m) con spina CEE 32 A, 5 poli.
  • Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)(mm): 170×410×350
  • Tipo di protezione: IP67 chiuso; IP40 aperto
  • Corrente differenziale (mA): 0,08 - 10
  • Corrente di guasto per il dispositivo di controllo di apparecchi: N (differenza) + PE (diretta, 1 kΩ)
  • Peso (kg): ca. 6

Attenzione:

Durante il controllo di apparecchi elettrici e macchine con dispositivi di commutazione dipendenti dalla tensione di rete (relè, contattori, alimentatori ecc.), non è possibile utilizzare il metodo di misura passivo della corrente di dispersione sostitutiva.

=> Eventuali difetti di isolamento presenti dietro il dispositivo di commutazione non vengono riconosciuti!

Il trasformatore di corrente differenziale integrato nel BENNING MA 4 consente il controllo attivo di campioni trifase sotto tensione di rete, con l’ulteriore vantaggio che il campione non deve necessariamente essere isolato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello