{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,05 % | |
Denominazione originale prodotto | 87V | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensione continua DC | 0,01 mV − 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 mA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,01 mA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacità | 0,01 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 200 kHz | |
Temperatura | -200 °C - 1.090 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473322 87V | |
EAN / GTIN | 095969586733 |