{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Display retroilluminato | no | |
Precisione base | 0,15 % | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 mA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacità | 1 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473322 175 | |
EAN / GTIN | 095969095921 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Multimetro 175
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
386,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino
98,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Frequenza | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Precisione base | 0,15 % | 1,5 % |
Denominazione originale prodotto | 9917 | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |