{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 4.000 | |
Display retroilluminato | sì | |
Precisione base | 1,5 % | |
Denominazione originale prodotto | 9917 | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Test con segnale acustico | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | RMS | |
Tasto per bloccare un valore | sì | |
Spegnimento automatico | sì | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 µA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacità | 1 pF − 200 µF | |
Frequenza | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 760 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentazione elettrica | n. art. 081556 Dim. 6LR61 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 6LR61 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Codice del produttore | 473320 9917 |