{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 4.200 | |
Precisione base | 2 % | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Funzione Salva | HOLD | |
Corrente alternata AC | 10 mA − 400 A | |
Corrente continua DC | 10 mA − 400 A | |
Apertura massima della pinza | 23 mm | |
Categoria di sovratensione | CAT III 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
Codice articolo |
473305 CMP2
copia |
|
EAN / GTIN |
4014651446793
copia |
|
Codice del produttore |
044679
copia |
|
Produttore | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |