• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per misurazione di corrente 365

Codice art.: 473290 365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 102,00 € /pz.
  • 95,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN 61010-1
Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 2 %
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD
Tensione alternata AC 0,1 V – 600 V
Tensione continua DC 0,1 V – 600 V
Corrente alternata AC 0,1 A – 200 A
Corrente continua DC 0,1 A – 200 A
Resistenza 0,1 Ω – 6 kΩ
Apertura massima della pinza 18 mm
Categoria di sovratensione CAT III 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR6
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473290 365
EAN / GTIN 095969559874

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per misurazione di corrente con ampio display LCD di facile lettura, dal design sottile ed ergonomico.
Display con retroilluminazione in aggiunta. Pinza rimovibile per misurazioni più semplici.

Norma:

EN 61010-1

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali e borsa di trasporto imbottita.
2× batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello