Pinza per misurazione di corrente, Modello: 323

Codice art.: 473290 323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 102,00 € /pz.
  • 95,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EN 61010-1
Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 2 %
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD
Tensione alternata AC 0,1 V – 600 V
Tensione continua DC 0,1 V – 600 V
Corrente alternata AC 0,1 A – 400 A
Resistenza 0,1 Ω – 4000 Ω
Apertura massima della pinza 30 mm
Categoria di sovratensione CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473290 323
EAN / GTIN 095969623742

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per misurazione di corrente con ampio display LCD di facile lettura, dal design sottile ed ergonomico.
Misurazioni del vero valore efficace ed ergonomia ottimizzata per la ricerca guasti in applicazioni industriali ed edilizie.

Norma:

EN 61010-1

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali e borsa di trasporto imbottita.
2× batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello