• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cercafase bipolare MASTER

Codice art.: 473201 MASTER
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 62,80 € /pz.
  • 181,50 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Display LED
Denominazione originale prodotto VT Master
Grado di protezione IP IP 54
Controllo della polarità
Prova di continuità ottica e acustica
Categoria di sovratensione CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Codice del produttore 9918880000

Descrizione

Esecuzione:

Cercafase bipolari, esecuzione ergonomica, corpo in plastica impermeabile e resistente agli urti, due impugnature con supporto magnetico, adatti anche per l’impiego con una sola mano.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

IEC/DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Fornitura:

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR3, punte di prova più spesse (svitabili), cappucci di protezione isolanti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello