{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo visualizzazione AC | 6 V - 690 V | |
Campo visualizzazione DC | 6 V - 690 V | |
Display | LED | |
Denominazione originale prodotto | VT Combi Pro | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Controllo della direzione del campo rotante | sì | |
Controllo della polarità | sì | |
Prova di continuità | ottica e acustica | |
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita | sì | |
Illuminazione per punti di misura | sì | |
Categoria di sovratensione | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 473201 COMBIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405749 | |
Codice del produttore | 9918860000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cercafase bipolare, Modello: COMBIPRO
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
91,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino
94,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 |
Display | LED | LCD |
Campo visualizzazione DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
Grado di protezione IP | IP 65 | IP 64 |
Illuminazione per punti di misura | sì | sì |
Categoria di sovratensione | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari | Cercafase bipolari |