Test di continuità e tester di tensione T150

Codice art.: 473090 T150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 60,40 € /pz.
  • 174,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
390 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 64

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 6 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 6 V - 690 V
Display LED / LCD
Grado di protezione IP IP 64
Controllo della direzione del campo rotante
Controllo della fase 100V – 690V
Controllo della polarità
Prova di continuità ottica e acustica
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita
Illuminazione per punti di misura
Funzione torcia
Resistenza 0 kΩ - 1,99 kΩ
Misurazione della frequenza 40 Hz - 400 Hz
Categoria di sovratensione CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473090 T150
EAN / GTIN 095969610513

Descrizione

Esecuzione:

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura.
Esecuzione a norma VDE

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

HSE GS 38 (punte tastatrici); IEC EN 61243-3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi