Test di continuità e tester di tensione, Modello: T110

Codice art.: 473090 T110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 62,80 € /pz.
  • 181,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Display LED
Grado di protezione IP IP 64
Controllo della direzione del campo rotante
Controllo della fase 100V – 690V
Controllo della polarità
Prova di continuità ottica e acustica
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita
Illuminazione per punti di misura
Funzione torcia
Misurazione della frequenza 40 Hz - 400 Hz
Categoria di sovratensione CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473090 T110
EAN / GTIN 095969610490

Descrizione

Esecuzione:

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura.
Esecuzione a norma VDE

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

HSE GS 38 (punte tastatrici); IEC EN 61243-3.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Test di continuità e tester di tensione, Modello: T110

Test di continuità e tester di tensione, Modello: T110

su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
125,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
60,61 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V 12 V - 400 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V 12 V - 690 V
Prova di continuità ottica e acustica acustico/LED
Alimentazione Funzionamento a batteria Funzionamento a batteria
Categoria di sovratensione CAT III 690 V; CAT IV 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari Cercafase bipolari

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello