Copertura pozzo, quad., acciaio zincato

Codice art.: 47110
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 47110
copia
EAN / GTIN 4003866471102
copia
Codice del produttore 47110
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.
Guarnizione EPDM sul lato inferiore del coperchio

Proprietà:

Dimensioni esterne L x P x A 745 mm × 745 mm
Dimensioni nette pozzo 625mm × 625mm
Larghezza esterna 745 mm
Larghezza netta pozzo 625 mm
Lunghezza esterna 745 mm
Lunghezza netta pozzo 625 mm
Materiale Acciaio inox V4A (1.4571)

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello