Carrello ribaltabile

Codice art.: 4704A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4704A
EAN / GTIN 4017976147048
Codice del produttore 4704A
Numero-L L90070 94

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio di 2 mm di spessore, bordo piegato due volte in alto, bordo di colata piegato due volte, saldato a tenuta di olio. Telaio di base costituito da profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per forche integrate. Pedana e protezione antiribaltamento, barra di spinta tubolare. Verniciatura a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse. Ruote in gomma piena elastica, mozzi con cuscinetti a sfere. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP standard sulle ruote girevoli, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Spostabile e per funzionamento con carrello elevatore. Con rubinetto di scarico e filtro. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore a forca o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un autoribaltabile.

Proprietà:

Portata totale (kg): 800
Capacità (litri): 800
Dimensioni della cassetta (mm): 1321 x 1044 x 735
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 843
Lunghezza totale (mm): 1458
Larghezza totale (mm): 1105
Altezza totale (mm): 1099
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello