Coperchio per carrello ribaltabile

Codice art.: 47D4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 47D4
EAN / GTIN 4017976534732
Codice del produttore 47D4

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Coperchio pieghevole per carrello ribaltabile, apribile su 2 lati. Può essere bloccato in posizione chiusa mediante ganci a molla. La parte anteriore aperta può essere protetta contro il capovolgimento involontario durante il processo di ribaltamento mediante ganci a molla. Anche la parte posteriore aperta del coperchio può essere bloccata. Listello di presa ripiegato nella parte anteriore e posteriore. Lamiera di acciaio da 1,5 mm, irrigidita dall'interno con rinforzi piatti in acciaio 15 x 3 mm. Nessun bordo esposto per evitare rischi di taglio. Verniciatura a polvere, blu RAL 5007. Può essere installato successivamente. Supplemento di prezzo per carrello ribaltabile.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1321
Larghezza totale (mm): 1044
Colore: blu brillante
Nota: per carrello ribaltabile 4704

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello