Morsetto a vite tutto acciaio VIRIDIS con impugnatura comfort 2K, max. 400 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 469P0400-100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 469P0400-100
copia
EAN / GTIN 4021176779671
copia
Codice del produttore 469P0400-100
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a vite tutto acciaio VIRIDIS con impugnatura comoda 2K della serie 469P vengono utilizzate per comprimere e tenere fermi più pezzi in lavorazioni artigianali, industriali e in officina. Con la sospensione incorporata, le morse a vite assorbono le vibrazioni del pezzo in lavorazione. La serie 469P è dotata di un'impugnatura a 2 componenti che consente un lavoro sicuro e stabile.
  • Forza di serraggio fino a 10.000 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 140 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 400 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 15 3/4
  • Lunghezza totale [mm]: 480 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 18 7/8
  • Temperatura di fusione dei manici [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: Plastica 3K
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 100 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 52 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 1/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 28,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 4.500 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 19,5 x 9,5
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 400 mm / 100 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello