{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±0,05 mm/m | |
Grado di protezione IP | IP 56 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Classe laser | 2 | |
Colore del laser | rosso | |
Portata | 20 m | |
Portata con ricevitore | 500 m | |
Campo di livellamento | ±5,7 grado | |
Tempo di rilevazione | 15 s | |
Velocità | 600 min-1 | |
Inclinazione dell'asse | ±8,5 % | |
Filettatura per treppiede | 2 × 5/8 pollici | |
Durata batterie | 25 h | |
Lunghezza | 234 mm | |
Larghezza | 217 mm | |
Altezza | 194 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo di prodotto | Laser a rotazione |
Codice articolo | 468495 500HV | |
Codice del produttore | 06159940EF |