{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±0,08 mm/m | |
Denominazione originale prodotto | GRL 400H | |
Grado di protezione IP | IP 56 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Classe laser | 2 | |
Colore del laser | rosso | |
Portata | 20 m | |
Portata con ricevitore | 400 m | |
Campo di livellamento | ±5 grado | |
Tempo di rilevazione | 15 s | |
Velocità | 600 min-1 | |
Filettatura per treppiede | 5/8 UNC pollici | |
Lunghezza | 183 mm | |
Larghezza | 170 mm | |
Altezza | 188 mm | |
Peso | 2 kg | |
Tipo di prodotto | Laser a rotazione |
Codice articolo | 468495 400H | |
Codice del produttore | 061599403U |