{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±0,2 mm/m | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Classe laser | 2 | |
Colore del laser | verde | |
Portata | 30 m | |
Portata con ricevitore | 120 m | |
Campo di livellamento | ±4 grado | |
Filettatura per treppiede | 1/4 pollici; 5/8 pollici | |
Lunghezza | 162 mm | |
Larghezza | 84 mm | |
Altezza | 148 mm | |
Peso | 900 g | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
Codice articolo | 468490 3-80CG | |
EAN / GTIN | 3165140888424 | |
Codice del produttore | 0601063T00 |