Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 2-15G

Codice art.: 468490 2-15G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,3 mm/m
Denominazione originale prodotto GLL 2-15 G
Grado di protezione IP IP 64
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Classe laser 2
Colore del laser verde
Portata 15 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 pollici
Lunghezza 126 mm
Larghezza 63 mm
Altezza 115 mm
Peso 570 g
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Codice del produttore 0601063W00

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali.
La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).
Grado di protezione IP64. Struttura robusta con lenti incassate e custodia gommata per l’uso in condizioni di lavoro difficili. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 Professional con magneti molto potenti.
Linee laser di colore verde per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

4× batterie n. art. 081561 LR6, supporto universale LB 10, bersaglio laser, custodia protettiva.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello