Livella a bolla laser, Lunghezza: 240mm

Codice art.: 468460 240
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Limite di errore 0,2 mm/m
Classe laser 2
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Portata 30 m
Filettatura per treppiede 1/4 UNC pollici
Metrologia analogico
Lunghezza 240 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 44 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468460 240
copia
EAN / GTIN 4007368096207
copia
Produttore Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto e pratico in alluminio con laser a 3 punti, disposti a 90° gli uni rispetto agli altri. La precisione delle livelle e del laser rispetto alla superficie di contatto pari a 0,2 mm/m. Nel fondo sono integrati 4 potenti magneti. Superficie d’appoggio con bordo di riferimento laser (bordo = centro del laser).

Uso:

Per allineamento, marcatura e livellamento rapido.

Fornitura:

Incluse piastra di allineamento per fondo irregolare. 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello