Micrometro per interni digitale a 3 punti, 9-10 ″, IP65, lega Ti, pollici / metrico

Codice art.: 468-279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Codice del produttore 468-279
    Numero-L L40010 9211

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Intervallo di misura: 9-10″.
    Valore del passo della cifra: 0,0001″.
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    La consegna include: scatola, chiave di regolazione, batteria SR-44, certificato di collaudo.
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 1,2 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello