Descrizione:
I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 5-6″
Valore del passo della cifra: 0,0001″.
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, batteria SR-44, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni