Micrometro per interni digitale a 3 punti, 0,425-0,5 ″, IP65, lega Ti, pollici / metrico

Codice art.: 468-263
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468-263
EAN / GTIN 4946368563169
Codice del produttore 468-263
Numero-L L40010 9810

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,425-0,5″.
Incremento delle cifre: 0,00005″.
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, batteria SR-44, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello