Descrizione:
I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 275 - 300
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni