Micrometro per interni digitale a 3 punti, 200-225 mm, IP65, lega Ti

Codice art.: 468-178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468-178
EAN / GTIN 4946368563107
Codice del produttore 468-178
Numero-L L40010 5223

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 200 - 225
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello