{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2276 | |
Campo di misura | ± 0,75 / 0,15 mm/m | |
Risoluzione | 0,05 / 0,01 mm/m | |
Ripetibilità angolare | 0,001 mm/m | |
Limite di errore | 0,005 +1% del valore di misura mm/m | |
Imballaggio | Astuccio | |
Lunghezza | 210 mm | |
Larghezza | 200 mm | |
Altezza | 85 mm | |
Peso | 6.400 g | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo |
467558 200
copia |
|
EAN / GTIN |
7630041112221
copia |
|
Codice del produttore |
03130060
copia |