Livella a bolla in alluminio di alta precisione Highprecision R1000 2000 mm

Codice art.: 467460 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Errore massimo in posizione normale 0,3 mm/m
    Lunghezza 2.000 mm
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467460 2000
    EAN / GTIN 4007368101109

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilato molto robusto a 4 camere con estremità in gomma che attenuano gli urti. Bolla orizzontale senza bordi per una lettura senza deformazioni. In posizione inclinata, le bolle d’aria della livella si spostano 5× in più rispetto alle normali livelle a bolla. In questo modo le imprecisioni diventano visibili più rapidamente, permettendo un orientamento rapido e molto preciso delle superfici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello