Livella a bolla in alluminio di alta precisione Highprecision R1000 1800 mm

Codice art.: 467460 1800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,3 mm/m
Lunghezza 1.800 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467460 1800
EAN / GTIN 4007368101093

Descrizione

Esecuzione:

Profilato molto robusto a 4 camere con estremità in gomma che attenuano gli urti. Bolla orizzontale senza bordi per una lettura senza deformazioni. In posizione inclinata, le bolle d’aria della livella si spostano 5× in più rispetto alle normali livelle a bolla. In questo modo le imprecisioni diventano visibili più rapidamente, permettendo un orientamento rapido e molto preciso delle superfici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello