• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misuratore V2A di circonferenze e ⌀ larghezza nastro 35 mm 5980 mm

Codice art.: 465684 5980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 141,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Massimo campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione per ⌀ 1.500 mm - 1.900 mm
Intervallo di misurazione per circonferenza 4.710 mm - 5.980 mm
Larghezza del nastro 35 mm
Spessore nastro 0,2 mm
Risoluzione 0,1 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465684 5980
EAN / GTIN 2050002041271
Codice del produttore 62000911

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio CJU per misurare circonferenze e ⌀. Nastro in acciaio per molle con graduazione doppia incisa a laser sulla parte anteriore per la misura di circonferenze e ⌀. Distanza tacche 1 mm. Lettura nonio 0,1 mm. Limiti di errore della graduazione a norma DIN 866.
Esecuzione V2A in acciaio per molle inossidabile.

Vantaggi:

Semplicità di utilizzo e di centraggio grazie all’ampia superficie di appoggio. Elevata stabilità. Misurazione più rapida e sicura.

Nota:

Metro a nastro C con lettura 0,05 mm e metri a nastro con rivestimento nero su richiesta. Esecuzione fissa CJU su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello