{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione per ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Intervallo di misurazione per circonferenza | 60 mm - 950 mm | |
Larghezza del nastro | 35 mm | |
Spessore nastro | 0,2 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 465684 950 | |
EAN / GTIN | 2050002041288 | |
Codice del produttore | 62000915 |