Esiste un’alternativa per questo articolo:

Localizzatore, Modello: GMS120

Codice art.: 465570 GMS120
Sconto
114,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 120 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Profondità di rilevamento, acciaio 120 mm
Profondità di rilevamento, rame 80 mm
Profondità di rilevamento, cavi sotto corrente 50 mm
Profondità di rilevamento, legno 38 mm
Peso 270 g
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Lunghezza 200 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 32 mm
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Localizzatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Codice del produttore 0601081000

Descrizione

Esecuzione:

Localizzazione affidabile anche di oggetti fino a 120 mm di profondità. Tre modalità di rilevamento (costruzioni a secco, metallo, modalità per cavi sotto tensione) per varie applicazioni. Maggiore affidabilità del rilevamento di oggetti mediante segnale ottico e acustico.
Visualizzazione del centro esatto dell'oggetto. Il centro dell'oggetto cercato può essere facilmente marcato tramite l'apposita apertura. Ampio display illuminato. Superficie morbida per una migliore tenuta.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Materiali rilevabili: metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione.

Fornitura:

Batteria n. art. 081551 6LR61, cinturino da polso, custodia protettiva.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello