{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 120 mm | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Profondità di rilevamento, acciaio | 120 mm | |
Profondità di rilevamento, rame | 120 mm | |
Profondità di rilevamento, cavi sotto corrente | 60 mm | |
Profondità di rilevamento, legno | 38 mm | |
Accuratezza | ±10 mm | |
Peso | 490 g | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Lunghezza | 206 mm | |
Larghezza | 92 mm | |
Altezza | 85 mm | |
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Tipo di prodotto | Localizzatore |
Codice articolo | 465570 DTECT120 | |
EAN / GTIN | 3165140780070 | |
Codice del produttore | 0601081301 |