• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Distanziometro laser GLM150-27C

Codice art.: 465560 GLM150-27C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GLM150-27C
Accuratezza ±1,5 mm
Denominazione originale prodotto GLM150-27C
Filettatura per treppiede 1/4 pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3,12 Ah
Tensione nominale 3,6 V
Portata 150 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Sensore inclinazione 360 grado
Mirino digitale
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica Batteria agli ioni litio
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 142 mm
Larghezza 64 mm
Altezza 28 mm
Peso 210 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Codice del produttore 0601072Z00

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d’acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1.
Precisione a lunghe distanze. Trasmissione delle misurazioni tramite Bluetooth alla nuova MeasureOnApp.
Salvataggio delle immagini nella memoria interna e trasferimento delle immagini tramite USB sul PC. Batteria agli ioni di litio integrata per un’elevata flessibilità e un contributo alla sostenibilità.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa custodia protettiva.
Inclusa batteria agli ioni di litio + cavo micro USB.:

Accessori speciali:

Supporto per comparatori n. art. 468558.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello