{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GLM100-25C | |
Accuratezza | ±1,5 mm | |
Denominazione originale prodotto | GLM100-25C | |
Filettatura per treppiede | 1/4 pollici | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Portata | 100 m | |
Addizione / sottrazione | sì | |
Misura minima / massima | sì | |
Calcolo della superficie e del volume | sì | |
Misurazione indiretta (Pitagora) | sì | |
Sensore inclinazione | 360 grado | |
Mirino digitale | sì | |
Selezione ultime misurazioni | sì | |
Alimentazione elettrica | 081551 LR6 | |
Classe laser secondo IEC 825-1 | 2 | |
Lunghezza | 142 mm | |
Larghezza | 64 mm | |
Altezza | 28 mm | |
Peso | 230 g | |
Tipo di prodotto | Distanziometro |
Codice articolo | 465560 GLM100-25C | |
EAN / GTIN | 4059952614298 | |
Codice del produttore | 0601072Y00 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Distanziometro laser GLM100-25C
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
279,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
546 pezzi in magazzino
88,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
290 pezzi in magazzino
101,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 | 2 |
Larghezza | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Calcolo della superficie e del volume | sì | sì | sì |
Altezza | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Lunghezza | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Tipo di prodotto | Distanziometro | Distanziometro | Distanziometro |