{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Lunghezza del nastro | 3 m | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Lunghezza corpo | 63 mm | |
Larghezza corpo | 25 mm | |
Altezza corpo | 59 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462330 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029171 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Flessometro, custodia antiscivolo ad alta resistenza 3 m
su richiesta
Disponibile a magazzino
631 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21.827 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16.726 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza del nastro | 3 m | 3 m | 3 m |
Altezza corpo | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II |
Lunghezza corpo | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Larghezza corpo | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro |